Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMCG20
Cod. Produttore
DMCG20
Cod. EAN
8006588050552

Informazioni di prodotto

COPRIGIUNTO mm200
Coprigunto di dimensioni 200 mm progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra canaline elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione e continuità nel passaggio dei cavi elettrici, mantenendo un aspetto pulito e funzionale nelle installazioni. Ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, facilita la gestione dei cablaggi e contribuisce a mantenere l’integrità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Coprigiu nto di dimensioni 200 mm progettato per garantire la continuità e la protezione delle giunzioni nei sistemi di canalizzazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura un montaggio semplice e una perfetta integrazione con i componenti esistenti, offrendo una soluzione affidabile per la gestione ordinata dei cavi elettrici. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta sicurezza e funzionalità.

colore

Grigio

Tipologia

Sul lato esterno

altezza

200 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Coprigiunto 200 mm protezione continuità canaline elettriche impianti civili industriali