Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMCG10
Cod. Produttore
DMCG10
Cod. EAN
8006588050538

Informazioni di prodotto

COPRIGIUNTO mm100
Coprigunto in materiale resistente progettato per collegare e proteggere giunzioni di canaline elettriche da 100 mm. Ideale per garantire continuità e sicurezza negli impianti elettrici, assicura una finitura pulita e ordinata, facilitando l’installazione e la manutenzione. La superficie liscia e il design funzionale permettono un’integrazione perfetta con le canaline, offrendo protezione contro polvere e danni meccanici. Adatto per ambienti residenziali e industriali, contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza delle infrastrutture elettriche. Descrizione del produttore: Il coprigiunto MM100 è un accessorio progettato per garantire una connessione sicura e ordinata tra sezioni di canaline elettriche. Realizzato in materiale resistente, assicura protezione e continuità estetica nelle installazioni elettriche, facilitando la gestione dei cavi e mantenendo un aspetto pulito e professionale. Adatto per utilizzo in ambienti interni, contribuisce a migliorare l'organizzazione degli impianti elettrici e a prevenire danni ai cavi.

colore

Grigio

Tipologia

Sul lato esterno

altezza

100 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Coprigiu nto mm100 resistente per canaline elettriche interni protezione e organizzazione cavi