Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONG70
Cod. Produttore
CONG70
Cod. EAN
8006588126141

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC autoestinguente
  • Classe di protezione: 1 stabilizzato UV
  • Dimensioni: 70 x 55 mm
  • Lunghezza barra: 24 mt
  • Sezione utile: 3056 mm²
  • Grado di protezione: IP20
  • Colore: Bianco 9010
  • Serie: Articon
Coprigiunzione in metallo di colore grigio chiaro, progettato per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per coprire giunzioni e collegamenti mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità. Descrizione del produttore: Il prodotto CACONG70 è un coprigancio progettato per garantire sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robusta protezione superficiale e un design resistente alle condizioni ambientali. La sua struttura è studiata per adattarsi a vari sistemi di fissaggio e montaggio, assicurando un'installazione facile e sicura. La finitura del materiale e la qualità costruttiva rispettano gli standard più elevati, garantendo durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo coprigancio contribuisce a mantenere gli impianti elettrici conformi alle normative di sicurezza. La sua forma compatta e il colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti, offrendo un'eccellente protezione contro polvere, umidità e contatti accidentali. La compatibilità con vari sistemi di protezione e il grado di protezione IP elevato rendono il CACONG70 una soluzione affidabile per garantire la sicurezza degli impianti elettrici.

colore

Bianco

Tipologia

Rivestimento sezione parte superiore

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

larghezza del canale da incasso per apparecchi

70 mm

Produttore

Coprigancio CACONG70 compatto resistente alta protezione per installazioni elettriche industriali e commerciali

€ 2,73 x 1 pz.
(pz.)