Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41113.03
Cod. Produttore
41113.03
Cod. EAN
8013406271549

Informazioni di prodotto

Copriforo singolo Pixel bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto copriforo singolo, Pixel, bianco

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

70 mm

altezza

22,6 mm

profondità

8,5 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Copriforo singolo Pixel bianco per impianti elettrici modulari design compatto