› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Copriforo grigio resistente montaggio rapido compatibile pulsanti interruttori impianti elettrici

Cod. Rexel VI19041
Cod. Produttore 19041
Cod. EAN 8007352413733

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Tipo: Copriforo
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: VI19041

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copriforo, grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Altro

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,2 mm

Numero moduli da frutto

100

Copriforo grigio resistente montaggio rapido compatibile pulsanti interruttori impianti elettrici
€ 1,31 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info