Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02342
Cod. Produttore
B02342
Cod. EAN
8015892023428

Informazioni di prodotto

Copriforo CSA-6N garantisce efficienza e sicurezza negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con moduli da 6 posizioni
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura dei componenti elettrici
  • Finitura pulita e funzionale
  • Ottimizzazione del consumo grazie a una gestione efficiente della potenza di 120 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore modulare CSA-6N da 120 W con copriforo per 6 moduli, progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata negli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura un controllo efficiente del flusso elettrico, combinando funzionalità e compattezza ideale per applicazioni residenziali e industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre affidabilità e durata nel tempo, facilitando la gestione dell'impianto elettrico grazie al design modulare e alla compatibilità con sistemi standard.

rivestimento per taglio

numero RAL

9001

esecuzione

liscio

materiale

plastica

tipo di fissaggio

interno

Produttore

Interruttore modulare CSA-6N 120 W copriforo 6 moduli per impianti elettrici residenziali e industriali

€ 6,45 x 1 pz.
(pz.)