Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41114.01
Cod. Produttore
41114.01
Cod. EAN
8013406271563

Informazioni di prodotto

Copriforo doppio Pixel grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto copriforo doppio, Pixel, grigio

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

70 mm

altezza

45,5 mm

profondità

8,5 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Copriforo doppio Pixel grigio per installazioni elettriche e quadri comando

€ 9,70 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info