Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10350AC
Cod. Produttore
10350AC
Cod. EAN
8033335024030

Informazioni di prodotto

Il copriforo UR10350AC offre soluzioni pratiche e affidabili per impianti elettrici di qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design modulare da 1 modulo
  • Materiale resistente in acciaio scuro per durabilità e protezione
  • Compatibilità con sistemi Nea per una perfetta integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica curata con finitura in acciaio scuro
  • Maggiore sicurezza e protezione degli impianti
  • Possibile risparmio energetico grazie a installazioni precise e sicure
Copriforo, 1 modulo, Nea, acciaio scuro Descrizione del produttore: Copriforo, 1 modulo, Nea, acciaio scuro

profondità dell'apparecchio

20.5 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

contatti

senza contatto