Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMSN330
Cod. Produttore
DMSN330
Cod. EAN
8006588050750

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 200x60 mm
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Classe di resistenza: UL94-V0
  • Colore: Grigio chiaro tipo 7035
  • Protezione: IP40
  • Temperatura di resistenza: GWT 850°C
  • Lunghezza: 2 metri
  • Serie: DOMINIO
Copertura di protezione con dimensioni di 200 mm di lunghezza e diametro di 60 mm, progettata per garantire sicurezza e isolamento nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: Copridima 30 in materiale resistente, progettato per proteggere e isolare componenti elettrici con dimensioni di 200x60 mm. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nell’ambito dell’impiantistica elettrica, garantisce una copertura efficace e duratura. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e assicurare una perfetta integrazione con altri elementi del sistema elettrico.

colore

Grigio

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Produttore

Copridima 30 protezione isolamento componenti elettrici 200x60 mm impiantistica elettrica