›

Testate chiusura P013 coppia alta resistenza impianti elettrici

Cod. Rexel B5P013.KIT01
Cod. Produttore P013.KIT01

Informazioni principali

  • Tipo: Testate di chiusura
  • Modello: P013
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Isolamento sicuro
  • Applicazione: Sistemi elettrici
  • Installazione: Facile e rapida
  • Serie: B5P013.KIT01

Descrizione del prodotto

Coppia di testate di chiusura P013 progettate per garantire un'installazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzate con materiali resistenti per assicurare durata e protezione ottimale, sono ideali per completare impianti elettrici con efficienza e sicurezza. Questi componenti sono fondamentali per la corretta terminazione e isolamento dei circuiti, contribuendo a mantenere elevate prestazioni e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Coppia di testate di chiusura P013 progettate per garantire un isolamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzate con materiali resistenti e di alta qualità, assicurano una protezione efficace contro polvere e umidità, contribuendo alla durata e alla sicurezza dell'impianto elettrico. Ideali per applicazioni che richiedono componenti di chiusura robusti e funzionali, queste testate facilitano l'installazione e la manutenzione degli impianti.
Testate chiusura P013 coppia alta resistenza impianti elettrici