Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUX584
Cod. Produttore
UX584
Cod. EAN
3250610682838

Informazioni di prodotto

Coppia di elementi di fissaggio per pannelli H1000 RAL7035 venezia

Documentazione tecnica

Coppia di elementi di fissaggio per venezia alti 1000 mm, progettati per il montaggio stabile di pannelli frontali in quadri elettrici e sistemi di automazione. Perfetti per porte modulari o porte fronte/retro, sono realizzati in colore grigio RAL7035. Il fissaggio avviene saldamente ai montanti del quadro grazie alle viti incluse, garantendo una connessione sicura e duratura.

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

80 mm

larghezza

1010 mm

esecuzione

profili speciali

materiale

acciaio

lunghezza

40 mm

Serie

VENEZIA

Produttore

COPPIA ELEM.FISSAGGIO VENEZIA H.100