Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3311
Cod. Produttore
GWD3311
Cod. EAN
8034035051791

Informazioni di prodotto

La serie QDX 630 L offre soluzioni versatili per quadri componibili fino a 630A, ideali per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità di montaggio
  • Accessori e modalità di installazione uniformi per risparmio di tempo
  • Disponibile in versione a parete e a pavimento per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita da componenti di alta qualità
  • Protezione IP43 per sicurezza e durabilità
  • Ottimizzazione energetica grazie a soluzioni componibili personalizzabili

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Kit di fissaggio

Adatto per armadi di larghezza

200 mm

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

COPPIA DI STAFFE DI MONTAGGIO - QDX - PER STRUTTURE P=200MM - PER DISPOSITIVI MODULARI SERIE 90

€ 7,67 x 1 pz.
(pz.)