Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMBEAMIR20SAW
Cod. Produttore
BEAMIR20SAW
Cod. EAN
8023903288902

Informazioni di prodotto

COPPIA DI BARRIERE IR 6 RAGGI DOPPI, ALTEZZA 2M, BIANCA

Documentazione tecnica

24Coppia di barriere all'infrarosso, 6 raggi doppi, per impiego in ambienti interni o esterni, altezza 2 m. Portata 5 m (interno e esterno). Tensione di alimentazione 12 VDC, consumo 0.96 W, grado di protezione IP54. Dimensioni (L x H x P): 25 x 2000 x 22 mm, colore bianco.

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

caratteristica

distanza

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

150 mA

profondità

2000 mm

altezza

25 mm

larghezza

22 mm

monitoraggio della copertura

Produttore

Coppia barriere infrarossi 6 raggi doppi, altezza 2m, portata 5m int/est, 12VDC, IP54, bianche