Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMBEAMIR15SAW
Cod. Produttore
BEAMIR15SAW
Cod. EAN
8023903288889

Informazioni di prodotto

COPPIA DI BARRIERE IR 4 RAGGI DOPPI, ALTEZZA 1.5M, BIANCA

Documentazione tecnica

24Coppia di barriere all'infrarosso, 4 raggi doppi, per impiego in ambienti interni o esterni, altezza 1.5 m. Portata 5 m (interno e esterno). Tensione di alimentazione 12 VDC, consumo 0.6 W, grado di protezione IP54. Dimensioni (L x H x P): 25 x 1500 x 22 mm, colore bianco.

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

150 mA

profondità

1500 mm

altezza

25 mm

larghezza

22 mm

monitoraggio della copertura

Produttore

COPPIA DI BARRIERE IR 4 RAGGI DOPPI, ALTEZZA 1.5M, BIANCA