Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CM30008523
Cod. Produttore
30008523
Cod. EAN
8023903224122

Informazioni di prodotto

COPPIA DI BARRIERE DOPPIA TECNOLOGIA, ALTEZZA 2M

Documentazione tecnica

24Coppia di barriere doppia tecnologia, contenente barriera a Microonda formata da TX ed RX in Banda K a 24 GHz con 4 canali selezionabili e barriera a raggi infrarossi con 4 raggi TX e 4 raggi RX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 2, larghezza 250 mm, profondit? 200 mm, portata massima 250 metri a vista ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 VDC 2,5 A e alloggiamento batteria fino a 7 Ah, assorbimento RX 300 mA, TX 300 mA, necessita di sincronizzazione a cavo per TX ed RX per la parte infrarossi, completamente cablata e con strumento interno per l?allineamento e la taratura in campo sia di Microonda che di infrarosso con regolazione di sensibilit? e ritardo continua, accessori di cablaggio per un?installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento da ?25 a +50?C con termostatazione 45 W 24 Vac, rel? di uscita per allarme separato per MW ed IR, manomissione e disqualifica per IR.

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

tensione d’esercizio

2.5 V

corrente d’esercizio

200 mA

profondità

200 mm

altezza

2000 mm

larghezza

250 mm

monitoraggio della copertura

Produttore

Coppia barriere doppia tecnologia MW+IR, altezza 2m, 4 raggi, portata 250m, IP54