Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CM30008502
Cod. Produttore
30008502
Cod. EAN
8023903224092

Informazioni di prodotto

COPPIA DI BARRIERE A MICROONDE, ALTEZZA 1.5M

Documentazione tecnica

24Coppia di barriera a Microonda formata da TX ed RX in Banda K a 24 GHz con 4 canali selezionabili, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 1,5 , larghezza 250 mm, profondit? 200 mm, portata massima 250 metri a vista ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 VDC 2,5 A e alloggiamento batteria fino a 7 Ah, assorbimento RX 200 mA, TX 200 mA, completamente cablata e con strumento interno per l?allineamento e la taratura in campo con regolazione di sensibilit? e ritardo continua, accessori di cablaggio per un?installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento ?25 a +50?C, rel? di uscita per allarme e manomissione.

tipo di segnalazione

microonde

tipo di montaggio

struttura

caratteristica

distanza

tensione d’esercizio

220 V

area di rilevazione

250 °

corrente d’esercizio

200 mA

profondità

200 mm

altezza

1500 mm

larghezza

250 mm

Produttore

COPPIA DI BARRIERE A MICROONDE, ALTEZZA 1.5M