Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CM30008564
Cod. Produttore
30008564
Cod. EAN
8023903231823

Informazioni di prodotto

COPPIA BARRIERE INFRAROSSO A 36 RAGGI INCROCIATI ALTEZZA 2M

Documentazione tecnica

24Coppia colonne a 36 raggi incrociati, portata massima 80 metri e portata minima 15 metri, altezza 2 metri, alimentazione 12 VDC assorbimento 80 mA RX, 80 mA TX, termostatazione 30 W a 24 Vac sia TX che RX, grado di protezione IP54, temperatura di funzionamento ?25 a +65?C.

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

tensione d’esercizio

12 V

area di rilevazione

80 °

corrente d’esercizio

80 mA

profondità

60 mm

altezza

2000 mm

larghezza

60 mm

Produttore

Coppia barriere infrarossi 36 raggi incrociati, altezza 2m, portata 15-80m, termostatazione, IP54