Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMBEAMIR10SA
Cod. Produttore
BEAMIR10SA
Cod. EAN
8023903288858

Informazioni di prodotto

COPPIA BARRIERE INFRAROSSO 3 RAGGI DOPPI, ALTEZZA 1M, NERA

Documentazione tecnica

24Coppia di barriere all'infrarosso, 3 raggi doppi, per impiego in ambienti interni o esterni, altezza 1 m. Portata 20 m (interno), 10 m (esterno). Tensione di alimentazione 12 VDC, consumo 0.6 W, grado di protezione IP54. Dimensioni (L x H x P): 25 x 1000 x 22 mm, colore nero.

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

tipo di montaggio

struttura

caratteristica

distanza

tensione d’esercizio

24 V

corrente d’esercizio

150 mA

profondità

1000 mm

altezza

25 mm

larghezza

22 mm

monitoraggio della copertura

Produttore

Coppia barriere infrarossi 3 raggi doppi, altezza 1m, portata 20m int/10m est, 12VDC, IP54, nere