Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUX835
Cod. Produttore
UX835
Cod. EAN
3250610682074

Informazioni di prodotto

COPPIA ADATT.RACK VENEZIA B.800 H.400

Documentazione tecnica

Venezia Coppia Adattatori Rack Fissi Per Armadi L800 Mm Ral7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

340 mm

profondità

25 mm

larghezza

420 mm

tipo di accessori

kit di adattatori

materiale

acciaio

Serie

VENEZIA

Produttore

COPPIA ADATT.RACK VENEZIA B.800 H.4