Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107174
Cod. Produttore
107174
Cod. EAN
4015081069378

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: COP.ISOL. X SBARRE 12-30X1
  • Spessore sbarre: 10 mm
  • Colore: RAL 7035
  • Tipo: Copertura longitudinale
  • Compatibilità: Tutte le sbarre
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: None
Copertura isolante per sbarre elettriche di dimensioni 12-30x1, progettata per garantire una schermatura efficace e sicura. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, assicura protezione contro contatti accidentali e migliora la sicurezza degli impianti elettrici. Adatta come accessorio o parte di ricambio, questa copertura è ideale per mantenere l’integrità delle sbarre e prevenire cortocircuiti, offrendo una soluzione affidabile per l’installazione e la manutenzione di sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Copertura longitudinale sbarre, per tutte le sbarre con spessore 10mm, RAL 7035

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Schermatura guida

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

Copertura isolante longitudinale sbarre 10mm RAL7035 distribuzione elettrica