› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Copertura di protezione PRT/P 22x125mm per impianti elettrici sicurezza affidabile

Cod. Rexel CBPRT01
Cod. Produttore PRT01
Cod. EAN 8017963155403

Informazioni principali

  • Dimensioni: 22x125mm
  • Tipo: Copertura protezione
  • Serie: PRT/P
  • Quantità consigliata: 20
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Protezione componenti
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Copertura di protezione PRT/P progettata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro polvere e agenti esterni, prolungando la durata e il funzionamento ottimale dei componenti elettrici. Ideale come accessorio e parte di ricambio, si integra facilmente in diverse configurazioni, offrendo una soluzione pratica e duratura per la protezione degli impianti. Descrizione del produttore: PRT/P Copertura di protezione 22x125mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

Copertura di protezione PRT/P 22x125mm per impianti elettrici sicurezza affidabile