Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMSN290
Cod. Produttore
DMSN290
Cod. EAN
8006588050743

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Dimensioni: 150x150 mm lato, Ø 60 mm
  • Protezione: IP40, GWT 850°C
  • Serie: DOMINIO
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1, B.T 2014/35/EU
  • Lunghezza: 2 metri
  • Colore: Grigio chiaro tipo 7035
  • Applicazione: Copertura angolare 90° per canalizzazioni
Copertura angolare a 90 gradi realizzata in materiale resistente, con dimensioni di 150x60 mm, ideale per proteggere e gestire in modo efficace cavi e componenti elettrici. Progettata per garantire durabilità e facilità di installazione, si adatta perfettamente a impianti elettrici che richiedono soluzioni funzionali e sicure. La sua forma e dimensione consentono un’organizzazione ordinata dei cablaggi, contribuendo a mantenere l’impianto ordinato e protetto da danni esterni. Descrizione del produttore: Copertura angolare a 90 gradi realizzata in materiale resistente, progettata per proteggere e rifinire installazioni elettriche con dimensioni di 150 mm per lato e diametro 60 mm. Questo componente garantisce una perfetta integrazione nelle canalizzazioni, assicurando sicurezza e durata nel tempo grazie alla sua struttura robusta e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono protezione e ordine nelle installazioni elettriche.

colore

Grigio

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Produttore

Copertura angolare 90° resistente 150x60 mm per protezione impianti elettrici