Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMSN390
Cod. Produttore
DMSN390
Cod. EAN
8006588050781

Informazioni di prodotto

  • Serie: DOMINIO
  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente UL94-V0
  • Dimensioni: 200x60x60 mm
  • Angolo: 90°
  • Lunghezza: 200 mm
  • Protezione: IP40
  • Temperatura di resistenza: GWT 850°C
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, B.T 2014/35/EU
Copertura angolare a 90 gradi per canalina elettrica, dimensionata 200x60 mm, ideale per proteggere e organizzare i cavi elettrici in impianti civili e industriali. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell’installazione, facilitando la gestione degli impianti elettrici grazie al design funzionale e compatto. Descrizione del produttore: Copertura angolare per canalina elettrica, dimensionata per un angolo di 90 gradi con lunghezza di 200 mm e larghezza di 60 mm. Realizzata in materiale resistente, garantisce protezione e finitura estetica agli impianti elettrici, facilitando l’organizzazione dei cavi e migliorando la sicurezza dell’installazione. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è necessario un collegamento ordinato e protetto tra canaline angolari.

colore

Grigio

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Produttore

Copertura angolare 90° 200x60 mm per canalina elettrica protezione cavi impianti civili industriali