Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02646
Cod. Produttore
02646
Cod. EAN
8007352038448

Informazioni di prodotto

Coperchio rotondo ø94mm +griffe bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio rotondo ø 94 mm con griffe per scatole ø 75-85 mm, urea, bianco

colore

Bianco

larghezza

94 mm

Tipologia

Coperchio a diaframma cieco

senza alogeni

profondità

3 mm

forma

Rettangolare

diametro

94 mm

lunghezza

94 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

con viti

per larghezza scatola/cassetta

94 mm

per lunghezza scatola/cassetta

85 mm

Produttore

Coperchio rotondo 94mm con griffe bianco per scatole elettriche ø75-85mm

€ 1,57 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info