Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48622
Cod. Produttore
GW48622
Cod. EAN
8011564063570

Informazioni di prodotto

Il sistema Serie 48 offre soluzioni versatili per cassette di derivazione da incasso, garantendo efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare e guida DIN integrata
  • Risparmio di tempo con componenti componibili e adatti a diverse esigenze
  • Materiale in tecnopolimero Halogen Free, leggero e resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP55 contro spruzzi d’acqua per ambienti interni
  • Compatibilità con moduli domotici per una gestione intelligente
  • Durata e sicurezza garantite dalla conformità alla Norma CEI 23-48
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free. Descrizione del produttore: 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

colore

Grigio

larghezza

169 mm

Tipologia

Coperchio di montaggio

senza alogeni

profondità

70 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

308 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

codice RAL (simile)

7035

con viti

per larghezza scatola/cassetta

169 mm

per lunghezza scatola/cassetta

308 mm

Serie

48,DOMOTICS

Produttore

Coperchio PTC 308x169x70 mm IP55 cassette derivazione incasso locali interni spruzzi acqua