Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48621
Cod. Produttore
GW48621
Cod. EAN
8011564063549

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica con protezione IP55 e materiali Halogen Free.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema modulare e guida DIN integrata
  • Risparmio di tempo con cassette da incasso predisposte per moduli domotici
  • Materiali robusti e conformi alle normative CEI 23-48

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 contro spruzzi d’acqua
  • Soluzioni di derivazione stagne per ambienti interni
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza e sostenibilità
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free. Descrizione del produttore: 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

colore

Grigio

larghezza

169 mm

Tipologia

Coperchio di montaggio

senza alogeni

profondità

70 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

138 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

codice RAL (simile)

7035

con viti

per larghezza scatola/cassetta

169 mm

per lunghezza scatola/cassetta

138 mm

Serie

48,DOMOTICS

Produttore

Coperchio PTC 138x169x70 mm IP55 per cassette derivazione incasso serie 48 Halogen Free