Prodotti /

Cod. Rexel
CX1346518
Cod. Produttore
1346518
Cod. EAN
4063151660741

Informazioni di prodotto

  • Materiale coperchio: PC
  • Altezza: 19 mm
  • Guarnizione:
  • Bloccaggio: longitudinale
  • Protezione: D15
  • Serie: HC-D15
  • Colore: nero
  • Tipo: coperchio protezione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Coperchio protettivo nero con grado di protezione IP66, realizzato in materiale isolante con classe di infiammabilità UL 94 V0. Dotato di staffa longitudinale per il bloccaggio e di elemento di cattività integrato, garantisce una protezione affidabile e durevole per componenti elettrici in ambienti esposti a polvere e acqua. La sua struttura robusta assicura sicurezza e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata protezione e isolamento. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Coperchio di protezione D15, per bloccaggio longitudinale, materiale coperchio: PC, altezza: 19 mm, guarnizione: sì

colore

Nero

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con guarnizione

grado di protezione (IP), montato

IP66

Con protezione contro la perdita

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Produttore

Coperchio protettivo D15 bloccaggio longitudinale PC nero IP elevato