Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALD100COBEU
Cod. Produttore
LD100COBEU
Cod. EAN
8006588014288

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Dimensioni: 100x50 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Colore: Bianco tipo 9010
  • Protezione: IP40
  • Resistenza al calore: GWT 850°C
  • Normativa: EN 50085-1/2, B.T 2014/35/EU
  • Serie: LINEADIN
Descrizione del produttore: Coperchio in materiale plastico rigido di colore bianco, progettato per coprire canaline elettriche da 100 mm di larghezza. Ideale per proteggere e nascondere i cavi elettrici garantendo un aspetto ordinato e sicuro negli impianti elettrici civili e industriali. Resistente e facile da installare, adatto a completare sistemi di canalizzazione per la gestione efficiente dei cablaggi.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Coperchio plastico rigido bianco per canaline elettriche 100 mm impianti civili industriali