› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Cavidotti e Pozzetti

Coperchio pedonale 300X300 mm

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE5531
Cod. Produttore 5531

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x300 mm
  • Tipo: coperchio pedonale
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: IP resistente
  • Uso: interno ed esterno
  • Installazione: semplice e stabile
  • Serie: 5531
  • Ambiente: industriale e civile

Descrizione del prodotto

Il coperchio pedonale 300X300 mm modello 5531 offre una soluzione resistente e sicura per coprire aperture di passaggio pedonale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e protezione contro agenti atmosferici e usura quotidiana. La dimensione di 300x300 millimetri lo rende ideale per installazioni di vario tipo, assicurando un'installazione semplice e stabile. La superficie robusta e il design compatto lo rendono perfetto per ambienti industriali e civili, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico e a prevenire incidenti. La compatibilità con sistemi di protezione IP assicura un'elevata resistenza all'ingresso di polvere e acqua, garantendo sicurezza e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni in ambienti esterni o interni, il coperchio pedonale modello 5531 rappresenta una scelta affidabile per la copertura di passaggi pedonali, con un design funzionale e materiali di qualità superiore. Descrizione del produttore: Il coperchio pedonale 300X300 mm modello 5531 offre una soluzione resistente e sicura per coprire aperture di passaggio pedonale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e protezione contro agenti atmosferici e usura quotidiana. La dimensione di 300x300 millimetri lo rende ideale per installazioni di vario tipo, assicurando un'installazione semplice e stabile. La superficie robusta e il design compatto lo rendono perfetto per ambienti industriali e civili, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico e a prevenire incidenti. La compatibilità con sistemi di protezione IP assicura un'elevata resistenza all'ingresso di polvere e acqua, garantendo sicurezza e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni in ambienti esterni o interni, il coperchio pedonale modello 5531 rappresenta una scelta affidabile per la copertura di passaggi pedonali, con un design funzionale e materiali di qualità superiore.
Coperchio pedonale 300X300 mm
€ 3,72 x 1 pz.
(pz.)