› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Cavidotti e Pozzetti

Coperchio pedonale 200x200 mm

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE5521
Cod. Produttore 5521

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x200 mm
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistente a: Usura e agenti esterni
  • Applicazione: Pedonale
  • Installazione: Sistemi standard
  • Uso: Industriale e civile
  • Serie: SE5521

Descrizione del prodotto

Il coperchio pedonale 200x200 mm rappresenta una soluzione robusta e sicura per la protezione e il copertura di aperture pedonali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza all'usura e alle condizioni ambientali avverse. La superficie del prodotto è studiata per offrire una protezione efficace contro l'infiltrazione di polvere e umidità, grazie al grado di protezione IP elevato. La sua struttura compatta e il design funzionale si adattano facilmente a diverse applicazioni nel settore elettrico, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti e a garantire la sicurezza degli operatori. Ideale per installazioni in ambienti industriali e civili, il coperchio assicura una copertura affidabile e duratura, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti. La compatibilità con sistemi di fissaggio standard permette un'installazione semplice e sicura, rendendo questo accessorio un elemento essenziale per la protezione di punti di accesso e passaggi pedonali. Descrizione del produttore: Il coperchio pedonale 200x200 mm rappresenta una soluzione robusta e sicura per la protezione e il copertura di aperture pedonali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza all'usura e alle condizioni ambientali avverse. La superficie del prodotto è studiata per offrire una protezione efficace contro l'infiltrazione di polvere e umidità, grazie al grado di protezione IP elevato. La sua struttura compatta e il design funzionale si adattano facilmente a diverse applicazioni nel settore elettrico, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti e a garantire la sicurezza degli operatori. Ideale per installazioni in ambienti industriali e civili, il coperchio assicura una copertura affidabile e duratura, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti. La compatibilità con sistemi di fissaggio standard permette un'installazione semplice e sicura, rendendo questo accessorio un elemento essenziale per la protezione di punti di accesso e passaggi pedonali.
Coperchio pedonale 200x200 mm
€ 1,79 x 1 pz.
(pz.)