Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATLPCI
Cod. Produttore
TLPCI
Cod. EAN
8006588160336

Informazioni di prodotto

  • Serie: TALPA
  • Dimensioni canale: 75x30 mm
  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente Classe 1
  • Lunghezza barra: 2 metri
  • Colore standard: Grigio Tipo 7030 e 7035
  • Accessori: Copertura ispezionabile TLPCI
  • Fissaggio: Viti autofilettanti Ø 2,9x6,5
  • Compatibilità: Derivazioni con tubi Ø16/20 mm
Descrizione del produttore: Coperchio di ispezione progettato per l'accessorio TLPSD, ideale per garantire protezione e accessibilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti. La sua struttura compatta e funzionale permette un montaggio semplice e sicuro, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Coperchio ispezione resistente per accessorio TLPSD, protezione impianti elettrici, montaggio semplice