› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

COPERCHIO GRIGIO RAL 7024 BXV STD

Cod. Rexel CJ88001-0164
Cod. Produttore 88001-0164
Cod. EAN 8050456073280

Informazioni principali

  • Colore: Grigio scuro RAL 7024
  • Tipo: Coperchio motoriduttore
  • Compatibilità: Serie BXV
  • Materiale: Plastica resistente
  • Installazione: Personale qualificato
  • Applicazione: Protezione motoriduttore
  • Dimensioni: Standard per BXV
  • Manutenzione: Facile da montare

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio motoriduttore bxv
COPERCHIO GRIGIO RAL 7024 BXV STD