Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALD050COBEU
Cod. Produttore
LD050COBEU
Cod. EAN
8006588014271

Informazioni di prodotto

COPERCHIO mm50 LDCA B9010
Descrizione del produttore: Coperchio in materiale resistente di colore bianco, progettato per coperture da 50 mm. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce protezione e finitura estetica per canaline e sistemi di distribuzione cavi. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di installazione in impianti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

50 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Coperchio canalina 50 mm materiale resistente bianco per impianti elettrici