Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48013
Cod. Produttore
GW48013
Cod. EAN
8011564016507

Informazioni di prodotto

Il GWGW48013 offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica con un design robusto e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con componenti standardizzati e facili da montare
  • Compatibilità con moduli domotici e guida DIN integrata per un’installazione ordinata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza ambientale
  • Protezione IP55 contro spruzzi d’acqua, ideale per locali interni
  • Affidabilità e durata garantite da tecnopolimero di alta qualità
Descrizione del produttore: 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

colore

Bianco

larghezza

112 mm

Tipologia

Coperchio di montaggio

senza alogeni

forma

Rettangolare

lunghezza

112 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

codice RAL (simile)

9016

per larghezza scatola/cassetta

112 mm

per lunghezza scatola/cassetta

112 mm

Serie

48,DOMOTICS

Produttore

COPERCHIO BASSO ANTIURTO AD ALTA RESISTENZA - PER CASSETTE PT/PT DIN E PT DIN GREEN WALL - 92X92 - IP40 - BIANCO RAL9016