Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48016
Cod. Produttore
GW48016
Cod. EAN
8011564016538

Informazioni di prodotto

Il sistema GWGW48016 offre un'installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Compatibilità con guide DIN integrate
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione IP55 contro spruzzi d’acqua
  • Adatto per moduli domotici e grandi capacità di connessione
  • Efficienza energetica garantita dal materiale tecnico
Descrizione del produttore: 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

colore

Bianco

larghezza

156 mm

Tipologia

Coperchio di montaggio

senza alogeni

forma

Rettangolare

lunghezza

186 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

codice RAL (simile)

9016

per larghezza scatola/cassetta

156 mm

per lunghezza scatola/cassetta

186 mm

Serie

48,DOMOTICS

Produttore

COPERCHIO BASSO ANTIURTO AD ALTA RESISTENZA - PER CASSETTE PT/PT DIN E PT DIN GREEN WALL - 160X130 - IP40 - BIANCO RAL9016

€ 3,18 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info