Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48017
Cod. Produttore
GW48017
Cod. EAN
8011564016545

Informazioni di prodotto

Green Wall offre un sistema innovativo per pareti leggere e cartongesso, garantendo efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e compatto
  • Risparmio di tempo con cassette predisposte per dispositivi domotici
  • Materiali tecnopolimerici resistenti e conformi alle normative CEI

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzioni sicure e durature, adatte a ogni esigenza abitativa
  • Possibilità di integrazione domotica per un maggiore risparmio energetico
  • Estetica curata con coperture adatte a pareti leggere e cartongesso

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

colore

Bianco

larghezza

178 mm

Tipologia

Coperchio di montaggio

senza alogeni

forma

Rettangolare

lunghezza

222 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

codice RAL (simile)

9016

per larghezza scatola/cassetta

178 mm

per lunghezza scatola/cassetta

222 mm

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

COPERCHIO BASSO ANTIURTO AD ALTA RESISTENZA - PER CASSETTE PT/PT DIN E PT DIN GREEN WALL - 196X152 - IP40 - BIANCO RAL9016

€ 4,69 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info