Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48015
Cod. Produttore
GW48015
Cod. EAN
8011564016521

Informazioni di prodotto

Il sistema GWGW48015 offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica con materiali di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con cassette predisposte per moduli domotici
  • Compatibilità con guida DIN integrata per un montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con materiali Halogen Free
  • Protezione IP55 contro spruzzi d’acqua per ambienti interni
  • Soluzioni adatte a diverse esigenze di derivazione e distribuzione
Descrizione del produttore: 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

colore

Bianco

larghezza

118 mm

Tipologia

Coperchio di montaggio

senza alogeni

forma

Rettangolare

lunghezza

172 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

codice RAL (simile)

9016

per larghezza scatola/cassetta

118 mm

per lunghezza scatola/cassetta

172 mm

Serie

48,DOMOTICS

Produttore

COPERCHIO BASSO ANTIURTO AD ALTA RESISTENZA - PER CASSETTE PT/PT DIN E PT DIN GREEN WALL - 152X98 -IP40 - BIANCO RAL9016

€ 2,21 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info