› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Cavidotti e Pozzetti

COPERCHIO 400X400 MM.

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE5541
Cod. Produttore 5541

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x400 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: IP/NEMA compatibile
  • Resistente a: Usura e agenti atmosferici
  • Applicazione: Quadri e scatole elettriche
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Serie: SE5541
  • Ambienti: Industriali e civili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il coperchio 400x400 mm offre una soluzione resistente e affidabile per la protezione di componenti elettrici e sistemi di distribuzione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e sicurezza in ambienti industriali e civili. La sua dimensione di 400x400 mm lo rende ideale per coperture di quadri elettrici, scatole di giunzione o aree di distribuzione, assicurando una copertura completa e protettiva. La superficie del materiale è progettata per resistere a usura, agenti atmosferici e contaminazioni, mantenendo l'integrità nel tempo. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un elevato grado di protezione contro polvere, acqua e inquinamento, rendendolo adatto anche per ambienti severi. La costruzione robusta e il design funzionale favoriscono un'installazione semplice e sicura, contribuendo a mantenere l'impianto elettrico sicuro e conforme alle normative di sicurezza. Un elemento essenziale per garantire la protezione e l'efficienza delle installazioni elettriche.
COPERCHIO 400X400 MM.
€ 10,68 x 1 pz.
(pz.)