Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONVG110-90
Cod. Produttore
CONVG110-90
Cod. EAN
8006588127865

Informazioni di prodotto

CONVOGLIATORE A PARETE X CONRD90 B.9010
Convogliatore a parete realizzato per l’installazione di canalizzazioni elettriche, progettato per garantire un efficace passaggio dei cavi e protezione ottimale. La struttura robusta assicura resistenza e durabilità nel tempo, ideale per ambienti industriali o civili dove è richiesta una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Facilita l’orientamento e la deviazione delle canaline con un angolo di 90 gradi, mantenendo un’estetica pulita e funzionale. Descrizione del produttore: Convogliatore a parete progettato per il sistema CONRD90, realizzato in materiale resistente per garantire durata e affidabilità. Ideale per l'installazione di impianti elettrici, consente un efficace instradamento dei cavi mantenendo ordine e sicurezza. La struttura robusta assicura stabilità e protezione, facilitando il montaggio su pareti e superfici verticali. Adatto per applicazioni in ambienti industriali e civili, contribuisce a ottimizzare la gestione dei cablaggi elettrici.

colore

Bianco

larghezza

90 mm

profondità

65 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

Produttore

Convogliatore a parete angolo 90° per canalizzazioni elettriche, struttura robusta, uso industriale e civile