Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM9702-3103-00P
Cod. Produttore
9702-3103-00P
Cod. EAN
4015081710881

Informazioni di prodotto

DG1-34038FB-C54C INV 18,5/22 KW, 38/46A
Descrizione del produttore: Convertitore di frequenza, Rilevatore tipo: DG1, Tensione nominale d'impiego: Ue = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, 500 V AC, trifase, Tensione di uscita a Ue: U2 = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, 500 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: Ie = 38 A, Nota: Corrente nominale d'impiego con una frequenza di commutazione di 1 - 12 kHz ed una temperatura ambiente di +50°C per 150% sovraccarico e +40 °C per 110% sovraccarico, Corrente nominale d'impiego per 110 % sovraccarico: Ie = 46 A, Nota: Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, Potenza motore assegnata Nota: per normali motori asincroni in corrente trifase a quattro poli a ventilazione interna ed esterna con 1500 min-1 a 50 Hz o 1800 min-1 a 60 Hz, Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, a 400 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 18.5 kW, 110 % sovraccarico: P = 22 kW, 150 % sovraccarico: IM = 36 A, 110 % sovraccarico: IM = 41 A, Potenza motore assegnata Nota: a 500 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 22 kW, 110 % sovraccarico: P = 30 kW, 150 % sovraccarico: IM = 33 A, 110 % sovraccarico: IM = 44 A, Potenza motore assegnata Nota: a 480 V, 60 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 25 HP, 110 % sovraccarico: P = 30 HP, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: IM = 34 A, 110 % sovraccarico: IM = 40 A, Grado di protezione: IP54/NEMA12, Interfacce/bus di campo (incorporate): Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, Ethernet IP, Collegamento bus di campo (opzionale): PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet, SmartWire-DT, Equipaggiamento: Filtro soppressore radiodisturbi, Protezione scheda elettronica aggiuntiva, Display grafico a più righe, Chopper frenatura, Induttanza circuito intermedio, Grandezza: FS3, Conformità alle norme: Requisiti generali: IEC/EN 61800-2, Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3, Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5

larghezza

300 mm

altezza

695 mm

profondità

410 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP54

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

400 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

18,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

22 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

38 A

Supporto protocollo per BACnet

Grado di protezione (NEMA)

12

tensione di rete

380 ... 500 V

Produttore

Convertitore frequenza trifase DG1 18,5-22 kW 38-46 A IP54 per motori asincroni