Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Cod. Rexel
ON3G3M1A4040
Cod. Produttore
3G3M1A4040
Cod. EAN
4549734880039

Informazioni di prodotto

Inverter M1,400V 3-ph,4,0kW,9,2A(HHD)
Descrizione del produttore: Inverter M1, 400 Vc.a. trifase, 4,0/5,5 kW (HHD/HND), 9,2/11,1 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz

larghezza

140 mm

altezza

130 mm

profondità

156 mm

numero di ingressi digitali

9

numero di uscite digitali

3

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

590 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

4 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

5,5 KILOWATT

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

9,2 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

380 ... 480 V

Produttore

CONVERTITORE DI FREQUENZA M1, 4,0/5