Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Cod. Rexel
ON3G3M1A4110
Cod. Produttore
3G3M1A4110
Cod. EAN
4549734880060

Informazioni di prodotto

Inverter M1,400V 3-ph,11kW,24A(HHD)
Descrizione del produttore: Inverter M1, 400 Vc.a. trifase, 11/15 kW (HHD/HND), 24/31 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz

larghezza

220 mm

altezza

260 mm

profondità

203 mm

numero di ingressi digitali

9

numero di uscite digitali

3

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

590 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

11 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

15 KILOWATT

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

24 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

380 ... 480 V

Produttore

CONVERTITORE DI FREQUENZA M1, 11/15