Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCONVSPSC
Cod. Produttore
CONVSPSC

Informazioni di prodotto

Convertitore multimediale 100LX SM SC vs 10/100TX PoE+
Descrizione del produttore: I convertitori Gigamedia GGM CONVSPSC e GGM CONVMPC sono convertitori da 10/100TX a 100FX in grado di alimentare un dispositivo PoE o PoE+. Ti permettono di salvare un iniettore PoE, risparmiare spazio negli armadi e per limitare il numero di prese di corrente nella stessa installazione. Ideali per la videosorveglianza urbana o industriale, ma anche per l'implementazione di access point WiFi, i convertitori ti permetteranno di risparmiare tempo nell'implementazione delle tue installazioni.

larghezza

102 mm

altezza

22 mm

profondità

74 mm

Tipologia costruttiva

Apparecchio singolo

numero di porte SC a 100 Mbps

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Ethernet

Fast Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

1

Adatto per montaggio su guida portante