Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGWCAP100
Cod. Produttore
WCAP100

Informazioni di prodotto

Controller wireless hardware (12AP - 100U) per punti di accesso unificati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Controller Wireless Gigamedia GGM WCAP100 è stato sviluppato per soddisfare tutte le esigenze delle reti WiFi professionali. Ti consentirà di gestire fino a 12 punti di accesso unificati Gigamedia per un massimo di 100 utenti connessi contemporaneamente. Il controller GGM WCAP100 è una soluzione economica e affidabile per implementazioni di reti Wi-Fi di medie dimensioni. Il rilevamento automatico degli access point unificati Gigamedia e la loro gestione in un unico punto consentono di beneficiare di una rete WiFi professionale senza i vincoli di manutenzione di un sistema complesso. Amministrazione semplificata e centralizzata La gestione centralizzata degli access point fornisce un modo semplice per scoprire automaticamente tutti gli access point Gigamedia compatibili, aggiungerli all'elenco degli access point gestiti e distribuire un'unica configurazione WiFi sull'intera rete. Il monitoraggio in tempo reale degli access point e dei client associati garantisce la corretta distribuzione delle risorse di rete. Sicurezza completa Il controller GGM WCAP100 integra soluzioni di sicurezza Wireless per qualsiasi tipo di rete. Dal punto di vista degli access point unificati, il controller GGM WCAP100 ti consentirà di implementare funzionalità di sicurezza come WPA Personal/Enterprise, WPA2 Personal/Enterprise, filtraggio degli indirizzi MAC per whitelist o blacklist al fine di determinare con precisione l'identità dei dispositivi collegati . Dal punto di vista del controller, il GGM WCAP100 supporta VLAN TAG per associare un SSID con una VLAN specifica nella rete. Il controller GGM WCAP100 supporta anche molte funzioni di sicurezza: filtraggio IP, filtraggio MAC, filtraggio URL, DMZ... Design hardware solido Basato su un chipset dual-core e una memoria Flash DDR2 da 256 Mb, il controller GGM WCAP100 fornisce una rete WiFi stabile e sempre disponibile. Il controller GGM WCAP100 dispone inoltre di 5 porte LAN Gigabit, una delle quali può essere configurata come porta WAN per diventare il router principale della tua azienda (PPPoE, IP statico, IP dinamico o PPTP).

Max. numero di punti di accesso supportati

12

Tipo di controller Wi-Fi

Apparecchio