Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDP29
Cod. Produttore
DP29
Cod. EAN
8030343039056

Informazioni di prodotto

Controdado DP in poliammide

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

colore

Grigio

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48