Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDPN25
Cod. Produttore
DPN25
Cod. EAN
8030343038776

Informazioni di prodotto

Il TXDPN25 offre soluzioni efficienti per il fissaggio sicuro dei pressacavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare, riducendo i tempi di lavoro
  • Compatibile con tutti i raccordi e pressacavi standard
  • Materiale resistente in fibra di vetro rinforzato per maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce un fissaggio sicuro e stabile nel tempo
  • Contribuisce a mantenere l’efficienza degli impianti elettrici
  • Riduce i rischi di guasti dovuti a connessioni allentate
Controdado realizzato in plastica di alta qualità, specificamente poliammide rinforzata con fibra di vetro per garantire resistenza e durabilità superiori. Progettato per applicazioni elettriche, è privo di alogeni, assicurando sicurezza e conformità alle normative ambientali. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 21 permette un montaggio preciso e stabile. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l'integrazione in diverse installazioni. Questo componente è ideale per garantire il fissaggio sicuro di connessioni elettriche in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

colore

Nero

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Produttore

Controdado fibra vetro PG21 nero per impianti elettrici

€ 0,6068 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info