Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDP24
Cod. Produttore
DP24
Cod. EAN
8030343039001

Informazioni di prodotto

Il TXDP24 offre soluzioni efficienti per il fissaggio dei pressacavi, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie alla sua struttura in fibra di vetro rinforzato.
  • Compatibile con tutti i raccordi e pressacavi, riducendo la necessità di componenti aggiuntivi.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale PA6 di alta qualità garantisce durata e sicurezza nel tempo.
  • Contribuisce al mantenimento dell’integrità dell’impianto, riducendo rischi di guasti e dispersioni.
Controdado PG16 realizzato in plastica poliammidica rinforzata con fibra di vetro, garantisce elevata resistenza meccanica e durabilità. Il materiale è di qualità senza alogeni, assicurando sicurezza e compatibilità ambientale nelle applicazioni elettriche. Il design con filettatura PG facilita l’installazione e il fissaggio affidabile in impianti elettrici. Il colore grigio RAL 7001 conferisce un aspetto professionale e uniforme, ideale per utilizzi in ambienti industriali e civili. Questo componente è pensato per offrire robustezza e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

colore

Grigio

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Controdado PG16 fibra vetro PA6 per impianti elettrici

€ 0,2871 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info