Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDPN24
Cod. Produttore
DPN24
Cod. EAN
8030343038769

Informazioni di prodotto

Il controdado TXDPN24 offre soluzioni efficienti per il fissaggio sicuro dei pressacavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al materiale leggero e resistente
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità universale con tutti i raccordi e pressacavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durata nel tempo grazie alla fibra di vetro rinforzata
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione del rischio di manutenzioni frequenti
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide rinforzata con fibra di vetro, garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettato con filettatura di tipo PG16, è adatto per applicazioni elettriche che richiedono materiali senza alogeni. Il colore nero e la struttura robusta lo rendono ideale per fissaggi sicuri in impianti elettrici e industriali, assicurando affidabilità e stabilità nelle connessioni. Descrizione del produttore: Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

colore

Nero

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Controdado PG16 in poliammide rinforzata fibra vetro per impianti elettrici

€ 0,2871 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info