Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDP23
Cod. Produttore
DP23
Cod. EAN
8030343038998

Informazioni di prodotto

Controdado DP in poliammide
Descrizione del produttore: Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

colore

Grigio

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

Produttore

Controdado Pa6 Pg13,5 Ral 7001

€ 0,2871 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info