Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDPN22
Cod. Produttore
DPN22
Cod. EAN
8030343038745

Informazioni di prodotto

Il controdado TXDPN22 garantisce un'installazione efficiente e sicura per ogni tipo di pressacavo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al materiale leggero e resistente
  • Compatibilità universale con tutti i raccordi e pressacavi
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durata grazie alla fibra di vetro rinforzata
  • Maggiore sicurezza e stabilità dell’impianto
  • Contributo indiretto al risparmio energetico con installazioni affidabili
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide rinforzata con fibra di vetro, privo di alogeni per garantire sicurezza e rispetto ambientale. Progettato con filettatura di tipo PG11, offre una resistenza meccanica superiore e una lunga durata nel tempo. La sua struttura robusta e il colore nero lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione nei collegamenti. Questo componente assicura un fissaggio stabile e sicuro, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

colore

Nero

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

Produttore

Controdado PG11 in poliammide fibra vetro per impianti elettrici

€ 0,2675 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info